8736-1864 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06181179

 

8736-1864 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06181179
8736-1864 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06181179
8736-1864 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06181179
8736-1864 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06181179
8736-1864 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06181179
8736-1864 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06181179
8736-1864 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06181179

冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06181179
品番
8736-1864
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。こだわりの装飾でクリスマスムードを演出します。華やかさと上品さを兼ね備えた高級感溢れるツリーで空間を贅沢に彩ります。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

用途
3分割 LEDライト付き(50球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.05W オーナメントはお客様での取り付けになります。
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)
約5
サイズ(cm)
ベース:30.5角×高さ27.5 コード:約6m
寸法(cm)
高さ150×幅82
注意
※【ご注意ください】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,513/税込¥1,664
北海道地方数量1につき¥2,475/税込¥2,723
沖縄地方数量1につき¥3,850/税込¥4,235
離島数量1につき¥3,850/税込¥4,235

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする