冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ150cm
【商品特徴】透明感のあるホワイトと、暖かみのあるウォームホワイトに、光の色を変更できます。球数も多く、繊細で美しいブランチツリーです。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。
- 用途
- リモコン付き 2分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む11パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア
- 材質
- 塩化ビニル
- 質量(kg)
- 1.7
- サイズ(cm)
- 幅118×奥行118×高さ150 ベース:22角 コード:5m
- 内容量
- 1本
注意
※【ご注意ください】※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥946/税込¥1,041 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,548/税込¥1,703 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,408/税込¥2,649 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,408/税込¥2,649 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ






























