曜日別特売
8258-1030 冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06179806

 

8258-1030 冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06179806
8258-1030 冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06179806
8258-1030 冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06179806
8258-1030 冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06179806

冬装飾 クリスマス用品 ホワイトバーチツリースタンド 高さ150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06179806
品番
8258-1030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

【商品特徴】透明感のあるホワイトと、暖かみのあるウォームホワイトに、光の色を変更できます。球数も多く、繊細で美しいブランチツリーです。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

用途
リモコン付き 2分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む11パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア
材質
塩化ビニル
質量(kg)
1.7
サイズ(cm)
幅118×奥行118×高さ150 ベース:22角 コード:5m
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥946/税込¥1,041
北海道地方数量1につき¥1,548/税込¥1,703
沖縄地方数量1につき¥2,408/税込¥2,649
離島数量1につき¥2,408/税込¥2,649

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする