曜日別特売

冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド

冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド - ストア・エキスプレス

【商品特徴】煌めくボールライトの光で柔らかく温かい雰囲気に。最大10連結まで可能です。壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルや商品棚に置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

材質
塩化ビニル・プラスチック
質量(kg)
1.4
サイズ
高さ25×長さ180cm コード:1m
内容量
1本
注意
※【特記事項】LEDライト:常点ACアダプター式消費電力:3.6W両端取付リング付き10本まで連結可能室内仕様
※ラメが落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。 【ご注意】
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061808908185-5560
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥704/税込¥774
北海道地方数量1につき¥1,152/税込¥1,267
沖縄地方数量1につき¥1,792/税込¥1,971
離島数量1につき¥1,792/税込¥1,971

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする