曜日別特売
8185-5560 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 06180890

 

8185-5560 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 06180890
8185-5560 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 06180890
8185-5560 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 06180890
8185-5560 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 06180890
8185-5560 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 06180890
8185-5560 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 06180890
8185-5560 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 06180890
8185-5560 冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド ストア・エキスプレス 06180890

冬装飾 クリスマス飾り LEDボールライト付きデコレーションガーランド

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1本
注文コード
06180890
品番
8185-5560
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

【商品特徴】煌めくボールライトの光で柔らかく温かい雰囲気に。最大10連結まで可能です。壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルや商品棚に置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

材質
塩化ビニル・プラスチック
質量(kg)
1.4
サイズ
高さ25×長さ180cm コード:1m
注意
※【特記事項】LEDライト:常点ACアダプター式消費電力:3.6W両端取付リング付き10本まで連結可能室内仕様
※ラメが落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。 【ご注意】
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥704/税込¥774
北海道地方数量1につき¥1,152/税込¥1,267
沖縄地方数量1につき¥1,792/税込¥1,971
離島数量1につき¥1,792/税込¥1,971

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする