曜日別特売

冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット

冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット - ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット - ストア・エキスプレス

【商品特徴】赤・ゴールド・シルバーのリボンやボールのオーナメント付きのクリスマスらしいスタンダードタイプのガーランドが集合!壁面や手すりに飾り付けてクリスマスをグレードアップ!ドアの上や吹き抜け・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

用途
【セット内容】ガーランド・オーナメント一式
材質
塩化ビニル
寸法(cm)
高さ28×長さ180
内容量
1セット
注意
※【特記事項】オーナメントはお客様での取り付けになります。取付リング付き【ご注意】取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8725-2680 06178221061782218725-26800.9ゴールド
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8725-9726 06181398061813988725-97261.2シルバー
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8725-9724 06181626061816268725-97241レッド
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする