曜日別特売
8725-2680 冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット ストア・エキスプレス 06178221

ゴールド

8725-2680 冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット ストア・エキスプレス 06178221
8725-2680 冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット ストア・エキスプレス 06178221

冬装飾 クリスマス飾り スワッグガーランドセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は商品タイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
商品タイプ
ゴールド
注文コード
06178221
品番
8725-2680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

【商品特徴】赤・ゴールド・シルバーのリボンやボールのオーナメント付きのクリスマスらしいスタンダードタイプのガーランドが集合!壁面や手すりに飾り付けてクリスマスをグレードアップ!ドアの上や吹き抜け・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。

用途
【セット内容】ガーランド・オーナメント一式
質量(kg)
0.9
商品タイプ
ゴールド
材質
塩化ビニル
寸法(cm)
高さ28×長さ180
注意
※【特記事項】オーナメントはお客様での取り付けになります。取付リング付き【ご注意】取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする