曜日別特売

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル - ストア・エキスプレス冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル - ストア・エキスプレス冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル - ストア・エキスプレス冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル - ストア・エキスプレス冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル - ストア・エキスプレス冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル - ストア・エキスプレス冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル - ストア・エキスプレス冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル - ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。大ぶりの雪の結晶と金色に輝くエンジェルがヨーロッパ調のノスタルジックな雰囲気を演出。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。

用途
【特記事項】(8813-142)2分割 (8813-144、8813-146)3分割 (8813-148)4分割 (8813-150)5分割 LEDライト付き(8813-142)50球 (8813-144)100球 (8813-146)150球 (8813-148)200球 (8813-150)300球 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) ACアダプター式 消費電力:3.6W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
内容量
1セット
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061793168813-14825.9ベース:直径71 コード:5m高さ240×幅132
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061798408813-1429.2ベース:直径45 コード:5m高さ150×幅99
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061806988813-15060ベース:直径76 コード:5m高さ300×幅160
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061807598813-14416.4ベース:直径51 コード:5m高さ180×幅110
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061809178813-14624.6ベース:直径51 コード:5m高さ210×幅121
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,458~/税込¥1,604~
北海道地方数量1につき¥2,385~/税込¥2,624~
沖縄地方数量1につき¥3,480~/税込¥3,828~
離島数量1につき¥3,480~/税込¥3,828~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする