曜日別特売
8813-148 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル ストア・エキスプレス 06179316

 

8813-148 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル ストア・エキスプレス 06179316
8813-148 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル ストア・エキスプレス 06179316
8813-148 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル ストア・エキスプレス 06179316
8813-148 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル ストア・エキスプレス 06179316
8813-148 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル ストア・エキスプレス 06179316
8813-148 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル ストア・エキスプレス 06179316
8813-148 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル ストア・エキスプレス 06179316
8813-148 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル ストア・エキスプレス 06179316

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット エンジェル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06179316
品番
8813-148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。大ぶりの雪の結晶と金色に輝くエンジェルがヨーロッパ調のノスタルジックな雰囲気を演出。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。

用途
【特記事項】(8813-142)2分割 (8813-144、8813-146)3分割 (8813-148)4分割 (8813-150)5分割 LEDライト付き(8813-142)50球 (8813-144)100球 (8813-146)150球 (8813-148)200球 (8813-150)300球 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) ACアダプター式 消費電力:3.6W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
質量(kg)
25.9
サイズ(cm)
ベース:直径71 コード:5m
寸法(cm)
高さ240×幅132
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,490/税込¥3,839
北海道地方数量1につき¥5,584/税込¥6,142
沖縄地方数量1につき¥9,074/税込¥9,981
離島数量1につき¥9,074/税込¥9,981

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする