冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ニュアンスのあるゴールドカラーが洗練された印象。見上げる美しさは広い空間も華麗に引き立てます。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。
- 用途
- 【特記事項】(8813-162)2分割 (8813-164、8813-166)3分割 (8813-168)4分割 (8813-170)5分割 LEDライト付き(8813-162)50球 (8813-164)100球 (8813-166)150球 (8813-168)200球 (8813-170)300球 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン )ACアダプター式 消費電力:3.6W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
- 消費電力(W)
- 3.6
- コード長さ(m)
- 5
- 内容量
- 1セット
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,458~/税込¥1,604~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,385~/税込¥2,624~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,480~/税込¥3,828~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,480~/税込¥3,828~ |
クリスマス の新着商品
カテゴリ


































