曜日別特売
8813-170 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06179237

 

8813-170 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06179237
8813-170 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06179237
8813-170 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06179237
8813-170 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06179237
8813-170 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06179237
8813-170 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06179237
8813-170 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06179237

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06179237
品番
8813-170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ニュアンスのあるゴールドカラーが洗練された印象。見上げる美しさは広い空間も華麗に引き立てます。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。

用途
【特記事項】(8813-162)2分割 (8813-164、8813-166)3分割 (8813-168)4分割 (8813-170)5分割 LEDライト付き(8813-162)50球 (8813-164)100球 (8813-166)150球 (8813-168)200球 (8813-170)300球 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン )ACアダプター式 消費電力:3.6W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
質量(kg)
60
全高(cm)
23(床から一番下の枝まで)
寸法(高さH×幅W)(cm)
300×160
ベース径(Φcm)
直径76
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
消費電力(W)
3.6
コード長さ(m)
5
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする