曜日別特売

冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド

冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド - ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。スリムタイプなので、狭いスペースにも背の高いクリスマスツリーを飾ることができます。大ぶりのリボンがアクセントに。王道のレッドがクリスマスらしさを引き立てる華やかなツリーです。

用途
【特記事項】(8736-1852、8736-1634)3分割 (8736-1860)4分割 LEDライト付き(8736-1852)50球 (8736-1634、8736-1860)100球 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)コンセント式 消費電力:(8736-1852)約1.05W (8736-1634、8736-1860)約1.3W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:木製
コード長さ(m)
1
内容量
1セット
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(高さH×幅W)(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
061808998736-1856約10約1.3180×7625角×高さ24
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061809698736-1860約12約1.3210×8630.5角×高さ27.5
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061815298736-1852約9約1.05150×6625角×高さ24
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,430~/税込¥1,573~
北海道地方数量1につき¥2,340~/税込¥2,574~
沖縄地方数量1につき¥3,640~/税込¥4,004~
離島数量1につき¥3,640~/税込¥4,004~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする