曜日別特売
8736-1860 冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 06180969

 

8736-1860 冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 06180969
8736-1860 冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 06180969
8736-1860 冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 06180969
8736-1860 冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 06180969
8736-1860 冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 06180969
8736-1860 冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 06180969
8736-1860 冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 06180969
8736-1860 冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 06180969

冬装飾 スクエアベース スリムクリスマスツリーセット レッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06180969
品番
8736-1860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。スリムタイプなので、狭いスペースにも背の高いクリスマスツリーを飾ることができます。大ぶりのリボンがアクセントに。王道のレッドがクリスマスらしさを引き立てる華やかなツリーです。

用途
【特記事項】(8736-1852、8736-1634)3分割 (8736-1860)4分割 LEDライト付き(8736-1852)50球 (8736-1634、8736-1860)100球 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)コンセント式 消費電力:(8736-1852)約1.05W (8736-1634、8736-1860)約1.3W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
質量(kg)
約12
消費電力(W)
約1.3
寸法(高さH×幅W)(cm)
210×86
ベース寸法(cm)
30.5角×高さ27.5
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:木製
コード長さ(m)
1
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,090/税込¥2,299
北海道地方数量1につき¥3,420/税込¥3,762
沖縄地方数量1につき¥5,320/税込¥5,852
離島数量1につき¥5,320/税込¥5,852

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする