冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スタンダード
【商品特徴】高級感のある木製ベース付きクリスマスツリーです。 ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。
- 用途
- 【特記事項】3分割
- 材質
- ツリー:塩化ビニル ベース:木製
- 質量(kg)
- 7.7
- サイズ(cm)
- 幅99
- 寸法(cm)
- 高さ180
- ベース寸法(cm)
- 28角×H30
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥979/税込¥1,077 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,602/税込¥1,762 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,492/税込¥2,741 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,492/税込¥2,741 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ






























