曜日別特売
8160-8742 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スタンダード ストア・エキスプレス 06180296

8160-8742 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スタンダード ストア・エキスプレス 06180296
8160-8742 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スタンダード ストア・エキスプレス 06180296
8160-8742 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スタンダード ストア・エキスプレス 06180296
8160-8742 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スタンダード ストア・エキスプレス 06180296

冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スタンダード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06180296
品番
8160-8742
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

【商品特徴】高級感のある木製ベース付きクリスマスツリーです。 ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

用途
【特記事項】3分割
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)
7.7
サイズ(cm)
幅99
寸法(cm)
高さ180
ベース寸法(cm)
28角×H30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥979/税込¥1,077
北海道地方数量1につき¥1,602/税込¥1,762
沖縄地方数量1につき¥2,492/税込¥2,741
離島数量1につき¥2,492/税込¥2,741

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする