曜日別特売

冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム

冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム - ストア・エキスプレス

【商品特徴】重量感のある木製ベースで高級感アップ。スリムタイプなので、狭い場所にも背の高いツリーを飾ることができます。 ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:木製
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
商品タイプ
ベース寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8160-8748 06178772061787728160-87485662分割23角×高さ25
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8160-8754 06178966061789668160-87549.8913分割28角×高さ30
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8160-8751 06180646061806468160-87517.478.53分割28角×高さ30
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥704~/税込¥774~
北海道地方数量1につき¥1,152~/税込¥1,267~
沖縄地方数量1につき¥1,792~/税込¥1,971~
離島数量1につき¥1,792~/税込¥1,971~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする