曜日別特売
8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 06178772

8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 06178772
8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 06178772
8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 06178772
8160-8748 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム ストア・エキスプレス 06178772

冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スリム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は商品タイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
商品タイプ
2分割
注文コード
06178772
品番
8160-8748
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

【商品特徴】重量感のある木製ベースで高級感アップ。スリムタイプなので、狭い場所にも背の高いツリーを飾ることができます。 ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

質量(kg)
5
幅(cm)
66
商品タイプ
2分割
ベース寸法(cm)
23角×高さ25
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥704/税込¥774
北海道地方数量1につき¥1,152/税込¥1,267
沖縄地方数量1につき¥1,792/税込¥1,971
離島数量1につき¥1,792/税込¥1,971

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする