冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド
【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。ゴールドの装飾が華やかなベーシックツリーです。 LEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。設置も簡単でイベントにも最適です。
- 用途
- 【特記事項】8分割 LEDライト付き((50球) 常点 USB式(アダプター付き) オーナメントはお客様での取り付けになります。
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル、ベース:プラスチック
- 質量(kg)
- 3
- コード長さ(m)
- 1
- 寸法(高さH×幅W)(cm)
- 180×79
- ベース径(Φcm)
- 直径47
- 内容量
- 1セット
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ
































