曜日別特売
8162-2454 冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06181197

 

8162-2454 冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06181197
8162-2454 冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06181197
8162-2454 冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06181197
8162-2454 冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06181197
8162-2454 冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06181197
8162-2454 冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06181197

冬装飾 スタンダードクリスマスツリーセット ゴールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06181197
品番
8162-2454
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。ゴールドの装飾が華やかなベーシックツリーです。 LEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。設置も簡単でイベントにも最適です。

用途
【特記事項】8分割 LEDライト付き((50球) 常点 USB式(アダプター付き) オーナメントはお客様での取り付けになります。
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:プラスチック
質量(kg)
3
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W)(cm)
180×79
ベース径(Φcm)
直径47
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする