曜日別特売

冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド

冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド - ストア・エキスプレス

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ククラシックな木製のベースが高級感をアップ。ゴールドの幅広リボンやポインセチアがゴージャスです。

用途
【特記事項】(8736-1284)3分割 (8736-1286、8736-1288、8736-1290)4分割 LEDライト付き(8736-1284)50球 (8736-1286、8736-1288、8736-1290)100球 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式消費電力:(8736-1284)1.05W (8736-1286、8736-1288、8736-1290)約1.3W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
サイズ(cm)
ベース:35.5角×高さ30.5コード:約11m
内容量
1セット
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8736-1288 06180427061804278736-1288約11高さ210×幅112
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8736-1290 06181258061812588736-1290約14高さ240×幅128
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする