曜日別特売
8736-1288 冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06180427

 

8736-1288 冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06180427
8736-1288 冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06180427
8736-1288 冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06180427
8736-1288 冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06180427
8736-1288 冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06180427
8736-1288 冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 06180427

冬装飾 木製ベースクリスマスツリーセット ゴールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06180427
品番
8736-1288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ククラシックな木製のベースが高級感をアップ。ゴールドの幅広リボンやポインセチアがゴージャスです。

用途
【特記事項】(8736-1284)3分割 (8736-1286、8736-1288、8736-1290)4分割 LEDライト付き(8736-1284)50球 (8736-1286、8736-1288、8736-1290)100球 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式消費電力:(8736-1284)1.05W (8736-1286、8736-1288、8736-1290)約1.3W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
質量(kg)
約11
寸法(cm)
高さ210×幅112
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
サイズ(cm)
ベース:35.5角×高さ30.5コード:約11m
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする