曜日別特売

冬装飾 特大PVCクリスマスツリー

冬装飾 特大PVCクリスマスツリー - ストア・エキスプレス冬装飾 特大PVCクリスマスツリー - ストア・エキスプレス冬装飾 特大PVCクリスマスツリー - ストア・エキスプレス冬装飾 特大PVCクリスマスツリー - ストア・エキスプレス冬装飾 特大PVCクリスマスツリー - ストア・エキスプレス冬装飾 特大PVCクリスマスツリー - ストア・エキスプレス

【商品特徴】迫力満点のビッグツリーが大人気!高さ360cmの巨大サイズです! 商業施設のエントランス、ホテルのロビーやオフィスビルのエントランスなどにおすすめ。視覚的なインパクトは抜群です。 別売りのオーナメントやLEDライトをつけて、華やかなクリスマス装飾に。

用途
背の高いツリーですので、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)
16.1
内容量
1本
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8725-60 06180436061804368725-60高さ360×幅180 ベース:直径1004分割
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
061790188725-54高さ300×幅170 ベース:直径903分割
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする