曜日別特売
8725-60 冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180436

高さ360×幅180cm

8725-60 冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180436
8725-60 冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180436
8725-60 冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180436
8725-60 冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180436
8725-60 冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180436
8725-60 冬装飾 特大PVCクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180436

冬装飾 特大PVCクリスマスツリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06180436
品番
8725-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

【商品特徴】迫力満点のビッグツリーが大人気!高さ360cmの巨大サイズです! 商業施設のエントランス、ホテルのロビーやオフィスビルのエントランスなどにおすすめ。視覚的なインパクトは抜群です。 別売りのオーナメントやLEDライトをつけて、華やかなクリスマス装飾に。

用途
背の高いツリーですので、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
寸法(cm)
高さ360×幅180 ベース:直径100
商品タイプ
4分割
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)
16.1
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする