minimal LAND
広くてクリアなハムスターパーク
ハムスターのかわいい姿がよく見える、扱いやすくて安心なクリアケージ。
フルオープンできるクリアタイプのルーフデッキや取り外し可能なランニングボール
で楽しくふれあいながら飼育ができます。
セット内容
エサ皿,ウォーターボトル,ランニングボール,パイプ階段
材質
ABS,PP,PVC,TPE,PS
質量(g)
約2000
本体サイズ(mm)
W500xD270xH345
対象動物
ハムスターなどの小動物
内容量
1セット
注意
※交換パーツあり。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06182229
ML-222
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください