曜日別特売
ML-222 広くてクリアなハムスターパーク minimal LAND 06182229

ML-222 広くてクリアなハムスターパーク minimal LAND 06182229
ML-222 広くてクリアなハムスターパーク minimal LAND 06182229
ML-222 広くてクリアなハムスターパーク minimal LAND 06182229
ML-222 広くてクリアなハムスターパーク minimal LAND 06182229
ML-222 広くてクリアなハムスターパーク minimal LAND 06182229

広くてクリアなハムスターパーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06182229
品番
ML-222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ハムスターのかわいい姿がよく見える、扱いやすくて安心なクリアケージ。
フルオープンできるクリアタイプのルーフデッキや取り外し可能なランニングボール
で楽しくふれあいながら飼育ができます。

セット内容
エサ皿,ウォーターボトル,ランニングボール,パイプ階段
材質
ABS,PP,PVC,TPE,PS
質量(g)
約2000
本体サイズ(mm)
W500xD270xH345
対象動物
ハムスターなどの小動物
注意
※交換パーツあり。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする