[冷蔵]なめらかチータラ カマンベール
クリームチーズを使いなめらかな食感に仕上げました。シートでサンドしているためなめらかでありながらもつまみやすいおつまみです。ひんやりとした口当たりが気分転換にもぴったりです。人気のカマンベールチーズをチーズ中に3%使用しました。カマンベールチーズの豊かな風味が広がる飽きのこない味わいをお楽しみください。
- 用途
- 魚肉のシート部分に見うけられる黒い線状やはんてん状のものは魚の皮で異物ではありません。開封後は日持ちが短いので賞味期限にかかわらず早めにお召し上がりください。
- 内容量
- 1セット(23g×6個)
注意
※要冷蔵(10℃以下で保存してください。)特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷凍/冷蔵食品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: [冷蔵]なめらかチータラ カマンベール - なとり](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![[冷凍]フルーツ大福 マンゴー モチクリーム [冷凍]フルーツ大福 マンゴー モチクリーム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![[冷蔵] 日本ルナ TOPCUP トップカップ 詰め合せ(チョコグラノーラヨーグルト アサイーヨーグルトボウル)各3個 計6個 日本ルナ [冷蔵] 日本ルナ TOPCUP トップカップ 詰め合せ(チョコグラノーラヨーグルト アサイーヨーグルトボウル)各3個 計6個 日本ルナ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764952-261021-02.jpg)
![[冷蔵]こくRich OKINAWAパインヨーグルト チチヤス [冷蔵]こくRich OKINAWAパインヨーグルト チチヤス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764742-261021-02.jpg)
![[冷蔵]なとり なめらかチータラ おつまみ セット 5種類 各1個(カマンベール モッツアレラ ブラックペッパー ピスタチオ 辛子明太子) なとり [冷蔵]なとり なめらかチータラ おつまみ セット 5種類 各1個(カマンベール モッツアレラ ブラックペッパー ピスタチオ 辛子明太子) なとり](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764821-261021-02.jpg)
![[冷蔵]なとり 訳あってお買得 チータラ セット (カマンベール ピスタチオ 黒胡椒 モッツアレラ) 各160g1袋 合計4袋 CTF [冷蔵]なとり 訳あってお買得 チータラ セット (カマンベール ピスタチオ 黒胡椒 モッツアレラ) 各160g1袋 合計4袋 CTF](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764936-261021-02.jpg)
![[冷蔵]なめらかチータラ ピザポテトの風味 なとり [冷蔵]なめらかチータラ ピザポテトの風味 なとり](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764690-261021-02.jpg)
![[冷蔵]なめらかチータラ ブラックペッパー なとり [冷蔵]なめらかチータラ ブラックペッパー なとり](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764839-261021-02.jpg)
![[冷蔵]なめらかチータラ 辛子明太子 なとり [冷蔵]なめらかチータラ 辛子明太子 なとり](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764778-261021-02.jpg)
![[冷蔵]訳あってお買得 チータラ黒胡椒入り CTF [冷蔵]訳あってお買得 チータラ黒胡椒入り CTF](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06764787-261021-02.jpg)