シャツ 兼用 長袖 ライトグレー

シャツ 兼用 長袖 ライトグレー - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 ライトグレー - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 ライトグレー - 住商モンブランシャツ 兼用 長袖 ライトグレー - 住商モンブラン

程良いリラックス感が魅力の、男女兼用バンドカラーシャツ。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。

材質
オニベジポプリン
色
ライトグレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用
内容量
1枚
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769346OV2503-2-S111445772
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
06769459OV2503-2-LL125496082
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
06770141OV2503-2-L119476080
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
06770640OV2503-2-SS107435570
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
06770676OV2503-2-M115466078
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
06771471OV2503-2-3L131516084
¥8,100
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする