正面1
住商モンブラン
シャツ 兼用 長袖 ライトグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
肩幅(cm)
51
43
44
46
47
49
51
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06771471
品番
OV2503-2-3L
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
程良いリラックス感が魅力の、男女兼用バンドカラーシャツ。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
84
材質
オニベジポプリン
色
ライトグレー
混率(%)
ポリエステル100
性別
男女兼用