スーパーツール
オープンラチェット フレックスタイプ
広げてくわえ、ラチェット機構で作業がスピーディーです。
スパナとのコンビネーションです。
用途
パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質
特殊鋼
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
全長(mm)
厚さt2(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06787519
RCW10F
160-7152
5.5
154
10
10
¥
2,910
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06788000
RCW14F
160-7155
7.3
186
12
14
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください