ヘッドレストフック 車用 2個 ブラック
1.【車種専用&適合車種】:トヨタ 新型アルファード/ヴェルファイア40系に適合。年式:2023年6月-現行.注意:年式・グレード・オプション等により適合しない場合が御座います。本製品は車種専用設計のため、車両形状によりルームミラー部分の切り込み有無が異なります。ご購入前に商品画像と車両形状をご確認ください。
・2.【スポーティスタイル&高品質断熱素材】:密度複合材料を採用されたスポーティが特徴で、さまざまなパターン、触感や質感を再現することができ、見た目もアップする。表面は銀ドット柄の見た目で、裏面は黒い遮熱コーティング素材を採用し、従来品より断熱効果もっと抜群、車内の温度を下がるだけでなく、車内の内装も保護できる。UVカット率は99.9%以上で、紫外線、赤外線、太陽光から効果的に保護します。
・3.【2026年新登場 曲げ可能な傘柄】:傘型車用サンシェードは、ユニークなデザインで、数角度を調整することができますので、車の形に合わせて設置できます。従来品のステンレス製ハンドルに比べ、ダッシュボードなどの内装部品を傷から大幅に保護する。また、インナーポールは、柔軟性と強度を併せ持つ、10本の丈夫なガラス繊維ででき、防錆処理により、サンシェードは超タフで錆びにくくなっています。
・4.【設置簡単&ワンタッチ&収納】:傘式車用サンシェードの設計を採用し、開くのも閉じるのも簡単!。専用の袋が付いてるので、使用しない時は嵩張らずにドアポケットに収納できます。
・5.【多シーンで大活躍】:日常の駐車時の日よけとしてだけでなく、車中泊や仮眠時のプライバシー保護にも役立ちます。さらに、雨の日や炎天下で傘を忘れたときの日よけ代わりにも使えます。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
カー用品 の新着商品
カテゴリ