曜日別特売

SATA ケーブル (ストレート - 右L型) 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応

SATA ケーブル (ストレート - 右L型) 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 - エレコムSATA ケーブル (ストレート - 右L型) 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 - エレコムSATA ケーブル (ストレート - 右L型) 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 - エレコムSATA ケーブル (ストレート - 右L型) 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 - エレコムSATA ケーブル (ストレート - 右L型) 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 - エレコムSATA ケーブル (ストレート - 右L型) 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 - エレコムSATA ケーブル (ストレート - 右L型) 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 - エレコムSATA ケーブル (ストレート - 右L型) 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 - エレコム

L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

色
レッド
規格
SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)
コネクタ形状
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(右L型コネクター)
伝送速度(Gbps)
最大6
ケーブル太さ(mm)
幅約7.6×厚2.2
パッケージ
環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889359ST6-05RL/ID約0.5※コネクター部分を含む
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
03889420ST6-10RL/ID約1.0※コネクター部分を含む
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする