SATA ケーブル (ストレート - 上L型) 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応
L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
- 色
- レッド
- 規格
- SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)
- コネクタ形状
- 【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(上L型コネクター)
- 伝送速度(Gbps)
- 最大6
- ケーブル太さ(mm)
- 幅約7.6×厚2.2
- パッケージ
- 環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
- 内容量
- 1個
ケーブル の新着商品
カテゴリ


















![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138937-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138892-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139348-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140626-261106-02.jpg)





![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)






