JIS玉掛ワイヤ 編込み 6×24 O/O(袋入り)
(19件のレビュー)物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
- 用途
- 土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
- 仕様
- クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
- 内容量
- 1本
注意
※1本吊りでは使用しないでください。※加工の性質上ヒゲが飛び出している商品です。触るときには軍手など手を保護する手袋をご使用下さい。
全26種類を絞り込む
破断荷重(kN)
アイの長さ(mm)
アイ部幅(mm)
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07659741 | 6mm×4m | 88155593 | JTWR-6X4 | ![]() | JIS玉掛ワイヤ 編込み 6×24 O/O | 大洋製器工業 | 1本 | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
対象商品 : 07659723
2021-12-23
用途: レバーホイスト使用時に使ってみる予定
その他業種
まだ使用していませんが、トゲトゲが所々にはみ出していて指を傷つけてしまいました。厚めの手袋をして注意して触るべきでした。どれだけの重量をぶら下げて耐えられるのか試してみたいと思っています。
対象商品 : 08214272
2020-03-12
用途: コンクリートポールの建柱作業
株式会社イシハラ 様
16mm×1.5mでは少し長いので、16mm×1.3mの玉掛ワイヤーは出来ないでしょうか?可能であれば、数量は20本でも30本でも注文は可能です。よろしくお願いいたします。
3人が参考にしています






















![ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 10t シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06771936-261023-02.jpg)


