ガラスコレクションケース 3段 ホワイトオーク(ミラー付)
360度楽しめる背面ミラーのガラスコレクションケース 3段
- 棚板耐荷重(kg)
- 5
- 天板厚さ(mm)
- 18
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 425×365×860
- 棚板寸法(mm)
- 【強化ガラス】380×285
- 棚板厚さ(mm)
- 【強化ガラス】5
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
ショーケース の新着商品
カテゴリ

























