ガラスコレクションケース 4段 ホワイトオーク(ミラー付)
360度楽しめる背面ミラーのガラスコレクションケース 4段
- 棚板耐荷重(kg)
- 5
- 天板厚さ(mm)
- 18
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 425×365×1620
- 棚板寸法(mm)
- 【強化ガラス】380×285
- 棚板厚さ(mm)
- 【強化ガラス】5
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,400/税込¥3,740 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,800/税込¥6,380 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,800/税込¥6,380 |
ショーケース の新着商品
カテゴリ

























