お正月用品 凧飾り 連凧7連 長さ250cm
【商品特徴】伝統柄を描いた小さな凧が7枚連なった、長さ250cmの連凧です。角凧と奴凧から選べ、和の情緒たっぷりです。壁面やレジカウンターに吊るしたり、商品棚やワゴン、看板に巻いたりして、お正月らしい店舗ディスプレイに。運気上昇や商売繁盛の願いを込めた、和の演出に最適な正月飾りです。年末年始の売り場づくりに合わせて、早めにそろえておくと安心です。
- 用途
- 【特記事項】ひも付き 片面仕様
標準的なたるみを持たせたサイズです。
- 長さ(cm)
- 250
- 寸法(cm)
- 凧1枚当り:幅13×高さ17
- 素材
- 紙
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
歳末・お正月 の新着商品
カテゴリ






























