曜日別特売
8720-1115 お正月用品 凧飾り 連凧7連 長さ250cm ストア・エキスプレス 06831059

角凧

8720-1115 お正月用品 凧飾り 連凧7連 長さ250cm ストア・エキスプレス 06831059
8720-1115 お正月用品 凧飾り 連凧7連 長さ250cm ストア・エキスプレス 06831059

お正月用品 凧飾り 連凧7連 長さ250cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06831059
品番
8720-1115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

【商品特徴】伝統柄を描いた小さな凧が7枚連なった、長さ250cmの連凧です。角凧と奴凧から選べ、和の情緒たっぷりです。壁面やレジカウンターに吊るしたり、商品棚やワゴン、看板に巻いたりして、お正月らしい店舗ディスプレイに。運気上昇や商売繁盛の願いを込めた、和の演出に最適な正月飾りです。年末年始の売り場づくりに合わせて、早めにそろえておくと安心です。

用途
【特記事項】ひも付き 片面仕様
標準的なたるみを持たせたサイズです。
商品タイプ
角凧
長さ(cm)
250
寸法(cm)
凧1枚当り:幅13×高さ17
素材
紙
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする