曜日別特売

お正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド

お正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド - ストア・エキスプレスお正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド - ストア・エキスプレス

【商品特徴】はしご形のスタンドに「迎春」の文字と造花のアレンジを飾った、高さ92cmの正月飾りです。お正月にぴったりの華やかなデザインです。商品棚やレジ前、エントランスに置くだけで、新春の雰囲気を演出できます。オフィスやクリニックの受付にもおすすめの室内用の正月飾りです。スリムな形で、ちょっとしたスペースにも置きやすいのも魅力です。

用途
【特記事項】片面仕様 室内仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×13×92
素材
ポリエステル・ポリスチレン・紙・天然素材
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベース:29×13
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068300618186-522
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする