曜日別特売
8186-522 お正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド ストア・エキスプレス 06830061

 

8186-522 お正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド ストア・エキスプレス 06830061
8186-522 お正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド ストア・エキスプレス 06830061
8186-522 お正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド ストア・エキスプレス 06830061
8186-522 お正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド ストア・エキスプレス 06830061

お正月用品 新春飾り 迎春はしごスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06830061
品番
8186-522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

【商品特徴】はしご形のスタンドに「迎春」の文字と造花のアレンジを飾った、高さ92cmの正月飾りです。お正月にぴったりの華やかなデザインです。商品棚やレジ前、エントランスに置くだけで、新春の雰囲気を演出できます。オフィスやクリニックの受付にもおすすめの室内用の正月飾りです。スリムな形で、ちょっとしたスペースにも置きやすいのも魅力です。

用途
【特記事項】片面仕様 室内仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×13×92
素材
ポリエステル・ポリスチレン・紙・天然素材
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベース:29×13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする