曜日別特売

おウチ・クチュール ステンレススキバサミ

おウチ・クチュール ステンレススキバサミ - Super Catおウチ・クチュール ステンレススキバサミ - Super Catおウチ・クチュール ステンレススキバサミ - Super Cat

細く柔らかい毛もしっかり逃がさずカットします。
適度な重さとサイズで安定感抜群なハサミです。
対象種:全犬、全猫

用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
ステンレススチール、TPRエラストマー
質量(g)
46
寸法
56×6×153
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06837858OC-27
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする