Super Cat
おウチ・クチュール ステンレススキバサミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06837858
品番
OC-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
細く柔らかい毛もしっかり逃がさずカットします。
適度な重さとサイズで安定感抜群なハサミです。
対象種:全犬、全猫
用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
ステンレススチール、TPRエラストマー
質量(g)
46
寸法
56×6×153