Super Cat
おウチ・クチュール ソフトラバーブラシ
ソフトラバー素材で肌にやさしく、2種類のピンで抜け毛を絡め取ります。
ブラッシングすることによってマッサージ効果も得られます。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫、小動物
用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
TPRエラストマー
寸法(mm)
48×22×195
質量(g)
52
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06838199
OC-08
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください