Super Cat
おウチ・クチュール ソフトラバーブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06838199
品番
OC-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ソフトラバー素材で肌にやさしく、2種類のピンで抜け毛を絡め取ります。
ブラッシングすることによってマッサージ効果も得られます。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫、小動物
用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
TPRエラストマー
寸法(mm)
48×22×195
質量(g)
52
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20