曜日別特売

おウチ・クチュール ノミ取りコーム

おウチ・クチュール ノミ取りコーム - Super Catおウチ・クチュール ノミ取りコーム - Super Catおウチ・クチュール ノミ取りコーム - Super Cat

小さなノミまでしっかり挟み込むノミ取り用のコームです。
扱いやすいグリップ付きノミ取りコームです。
対象種:全犬・全猫

用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
ABS樹脂、ステンレススチール、TPRエラストマー
サイズ
30×6×146
質量(g)
22
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06838628OC-29
オープン
¥889
¥978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする