曜日別特売
OC-29 おウチ・クチュール ノミ取りコーム Super Cat 06838628

OC-29 おウチ・クチュール ノミ取りコーム Super Cat 06838628
OC-29 おウチ・クチュール ノミ取りコーム Super Cat 06838628
OC-29 おウチ・クチュール ノミ取りコーム Super Cat 06838628

おウチ・クチュール ノミ取りコーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06838628
品番
OC-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

小さなノミまでしっかり挟み込むノミ取り用のコームです。
扱いやすいグリップ付きノミ取りコームです。
対象種:全犬・全猫

用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
ABS樹脂、ステンレススチール、TPRエラストマー
サイズ
30×6×146
質量(g)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする