Super Cat
おウチ・クチュール ピンクッションブラシ
やさしくとかせる整毛ブラシです。
毛並みを整えながらマッサージ効果も得られます。
小型・中型犬におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫
用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
天然木、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム
寸法(mm)
62×36×174
サイズ
M
質量(g)
60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06838041
OC-13
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください