曜日別特売
OC-13 おウチ・クチュール ピンクッションブラシ Super Cat 06838041

OC-13 おウチ・クチュール ピンクッションブラシ Super Cat 06838041
OC-13 おウチ・クチュール ピンクッションブラシ Super Cat 06838041

おウチ・クチュール ピンクッションブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06838041
品番
OC-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

やさしくとかせる整毛ブラシです。
毛並みを整えながらマッサージ効果も得られます。
小型・中型犬におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫

用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
天然木、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム
寸法(mm)
62×36×174
サイズ
M
質量(g)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする