曜日別特売

おウチ・クチュール ピンクッションブラシ

おウチ・クチュール ピンクッションブラシ - Super Catおウチ・クチュール ピンクッションブラシ - Super Catおウチ・クチュール ピンクッションブラシ - Super Cat

やさしくとかせる整毛ブラシです。
毛並みを整えながらマッサージ効果も得られます。
猫・超小型犬・小型犬におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫

用途
犬猫用お手入れ
材質
TPRエラストマー
寸法(mm)
51×36×165
サイズ
S
質量(g)
52
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06838086OC-12
オープン
¥889
¥978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする