曜日別特売
OC-12 おウチ・クチュール ピンクッションブラシ Super Cat 06838086

OC-12 おウチ・クチュール ピンクッションブラシ Super Cat 06838086
OC-12 おウチ・クチュール ピンクッションブラシ Super Cat 06838086
OC-12 おウチ・クチュール ピンクッションブラシ Super Cat 06838086

おウチ・クチュール ピンクッションブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06838086
品番
OC-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

やさしくとかせる整毛ブラシです。
毛並みを整えながらマッサージ効果も得られます。
猫・超小型犬・小型犬におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫

用途
犬猫用お手入れ
材質
TPRエラストマー
寸法(mm)
51×36×165
サイズ
S
質量(g)
52
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする