曜日別特売

おウチ・クチュール ラバーグローブラシ

おウチ・クチュール ラバーグローブラシ - Super Catおウチ・クチュール ラバーグローブラシ - Super Cat

抜け毛取りとマッサージができるグローブタイプのラバーブラシです。
低いピン側でなでると抜け毛取りの効果があり、高いピン側でなでるとマッサージ効果があります。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫

用途
犬猫用お手入れ
材質
TPRエラストマー
寸法(mm)
110×32×140
質量(g)
126
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06837752OC-09
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする